Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19413947
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM7200/00
EAN/GTIN:
     9120056500215
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
USB-Stecker
Mikro-USB
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Lautsprecherdurchmesser
28 mm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beutel
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
950 MB
Minimum Prozessor
Intel Pentium 4, 1.0 GHz
USB erfordert
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Bildschirm
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117 g
Breite
53 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
15 mm
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Anschluß zu PC
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Audioaufzeichnungsformate
MP3, PCM
USB-Kabel
y
Docking-Connector
Ja
Docking-Station enthalten
Ja
Speicherkarte enthalten
SDHC
Integrierter Kartenleser
Ja
Akku
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Mitgelieferte Software
SpeechExec Dictate
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Flash card
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Kapazität des Eingebauten Speichers
32 GB
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4800 h
Aufnahmebatterieausdauer
30 h
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,35*
€ 435,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,07*
€ 429,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,93*
€ 391,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,95*
€ 387,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,64*
€ 374,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
DPM6700/00
ab € 367,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.