Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-712211-15 Herst.-Nr.: 7-122134 EAN/GTIN: 8713797108591 |
| |
|
| | |
| Glasboard-Markerhalter Legamaster 7-122118/7-122134/7-122185 (HGRÜN) für 4 Boardmarker, magnetisch, ohne Inhalt, Kunststoff - Legamaster Glasboard Markerhalter bieten Platz für insgesamt 4 Boardmarker und sind für alle magnetischen Glasboards geeignet. Mit den magnethaftenden Zubehörhalter haben Sie Ihre Boardmarker stets griffbereit am Board und sorgen für mehr Ordnung und Übersichtlichkeit am Arbeitsplatz. Durch die horizontale Lagerung der Boardmarker wird die Tinte optimal verteilt für eine perfekte Schreibqualität und längere Verwendbarkeit. Maße: 153x40x130 mm (BxTxH), Material: Kunststoff, lieferbar in den trendigen Farben: beige/warmgrau (7-122118), hellgrün/salbeigrün (7-122134) und hellgrau/cilly lake (7-122185) - entspricht genau den Farben der Legamaster Glasboards mit mattierter Oberfläche. Montage: magnethaftend (extra starker Neodym-Magnet). Die Lieferung erfolgt ohne Boardmarker. Ausführung: leicht zu befestigen und neu zu positionieren, jederzeit bequem und leicht verschiebbar, geeignet für alle Legamaster Boardmarker (außer TZ180). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasboardmarkerhalter, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, whiteboard-stift legamaster, Glassboard Zubehör Halter, Markerhalter, Halter für Marker, Stifteablage, Stiftehalterung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,33* | € 20,45* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 14,23* | € 20,87* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,19* | € 24,53* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 21,05* | € 29,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|