| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-116468332 Herst.-Nr.: 7-122185 EAN/GTIN: 8713797108607 |
| |
|
| | |
| Ideale Aufbewahrungslösung für Boardmarker. Sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und ein gut organisiertes Büro. Marker sind immer griffbereit. Magnetisch: leicht zu befestigen und neu zu positionieren. Horizontale Lagerung der Marker sorgt für optimale Tintenqualität beim Schreiben. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 130 mm | | Verpackungstiefe | 153 mm | | Verpackungshöhe | 40 mm | | Paketgewicht | 201 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 156 g | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 39261000 | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Merkmale | Material | Kunststoff | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |