Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-60591-09 Herst.-Nr.: 6059-00-95 EAN/GTIN: 4002432105649 |
| |
|
| | |
| Notebooktrolley Leitz Smart Traveller 6059 (SCHW) bis 15,6 Zoll, schwarz - Leitz Complete Handgepäck Trolley Smart Traveller 6059 - die leichten Business-Trolley mit 2-Rollen-System. Maximaler Platz dank 25 Liter Gesamtvolumen. Geeignet für: Notebook bis 15,6 Zoll und Tablet bis 10 Zoll, Material: Polyester/Metall/Echtleder, Farbe: schwarz, Verschluss: Reißverschluss, Maße: 20x37x42cm. Ausführung: 17 Fächer inklusive Seitentasche für Trinkflasche oder Schirm, 2 geräumige Hauptfächer, kleines Frontfach, leichtgängige Reißverschlüsse, edle Metallelemente, Echtleder-Griffe, Teleskopstange mit Doppelgestänge, gerämiges Netzfach für Netzgerät und Kabel, Schmutzwäschefach, Packpalette, gepolstertes Tabletfach mit weichem Fleece, Frontfach mit schnellem Zugriff auf Smartphone etc., Schlüsselhalter. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Reisetasche, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer schwarz, piloten koffer, rollkoffer leitz, Aktentaschen, Laptop-Taschen, Notebooktaschen, Handgepäck |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,47* | € 159,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 132,06* | € 159,72* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 134,09* | € 161,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 139,02* | € 167,82* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,43* | € 218,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|