Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät Varta Speed Charger 5795510111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladegerät Varta Speed Charger 5795510111
Ladegerät Varta Speed Charger 5795510111
Ladegerät Varta Speed Charger 5795510111
Ladegerät Varta Speed Charger 5795510111
Ladegerät Varta Speed Charger 5795510111
Ladegerät Varta Speed Charger 5795510111
Ladegerät Varta Speed Charger 5795510111
Artikel-Nr.:
     3636-579551
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57955101111
EAN/GTIN:
     4008496066162
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block

Ladegerät Varta Speed Charger 5795510111

1 USB-A Ausgang, 1 USB-C Ausgang, 38W, weiß - Varta Speed Charger Ladegerät zum Laden von 2 USB Geräten - auch die neusten Geräte sind dank USB-C Anschluss kein Problem. Anschlüsse: 1x USB-A (QC), 1x USB-C (PD), USB-Ausgangsspannung: 5 V/3 A, Ausgangsleistung 28 W (USB-A = 18 W max., USB-C = 20 W max.), Eingangsbereich: 100 - 240 V, Netzanschluss: Euro-Stecker, Farbe: weiß. Ausführung: Power Delivery und Quick Charge, superleicht, sehr handlich, modernes, hochwertiges Design.
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 30w, schnellladegerät, varta schnellladegerät, Ladegeräte USB, Dockingstation, Ladestation, USB-Ladegerät, iPad & iPhone-Zubehör, iPad Zubehör, iPad-Zubehör, Mobiltelefon-Zubehör, Mobiltelefonzubehör, Smartphonezubehör, Tablet-Ladegerät, USB Ladegeräte, USB-Ladegeräte, Handyzubehör, Smartphone-Ladegeräte
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 11,33*
€ 14,72*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 11,67*
€ 15,19*
1
€ 6,78*
ab € 11,68*
€ 15,20*
2 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 12,33*
€ 15,99*
Lager 3636
1
1
€ 4,95*
ab € 19,06*
€ 24,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.