Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Ladegerät Speed Charger 38W 2-Port 1x USB-C, 1x USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 57955 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Varta 57955 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Varta 57955 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     832-435971
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57955101111
EAN/GTIN:
     4008496066162
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Weitere Informationen:
weight:
0.150 kg
height:
0.040 m
width:
0.080 m
depth:
0.200 m
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 11,24*
€ 14,86*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 11,63*
€ 15,34*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 11,70*
€ 15,35*
2 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 12,30*
€ 16,21*
1
€ 6,70*
ab € 12,44*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.