Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Fellowes Calibre A3 5740101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät Fellowes Calibre A3 5740101
Laminiergerät Fellowes Calibre A3 5740101
Laminiergerät Fellowes Calibre A3 5740101
Artikel-Nr.:
     3636-5740101
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5740101
EAN/GTIN:
     0043859718184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator

Laminiergerät Fellowes Calibre A3 5740101

bis DIN A3, max. Breite 320mm, bis 125 mic - Fellowes Laminiergerät Calibre A3 (5740101) für die regelmäßige Nutzung im kleinen Büro oder Home-Office. Für max. Laminierformat: A3, Arbeitsbreite: 320mm, max. Folienstärke: 2 x 80 (gesamt 160) oder 2 x 125 Mikron (gesamt 250), max. Laminiergeschwindigkeit: 50 cm/Minute (bei 80 Mikron), max. Aufwärmzeit: 60 Sekunden, Maße: 90x556x122mm (HxBxT), Gewicht: 2300g, Farbe: anthrazit. Ausführung: InstaHeat-Technologie für schnelles Aufwärmen, Sensor erkennt falsch eingelegte Folien und verhindert somit Folienstaus, HotSwap Technologie für schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Folienstärken, automatische Abschaltfunktion nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch (reduziert den Energieverbrauch), Kaltlamination möglich, Rücklauffunktion. Lieferung inkl. Starter Kit für 10 Laminationen. 2 Jahre Herstellergarantie.
Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, fellowes laminator a3, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät fellowes, A3 Laminiergerät, Heißlaminiermaschinen, A3 Laminierer, Laminiersysteme, A3 Lamination, Kaschiersysteme, Folienkaschiergerät, Fellowes, Laminierer, Dokumente versiegeln, Lamination, 125mikron, Heißlaminiergeräte
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 109,92*
€ 138,42*
€ 6,78*
ab € 109,81*
€ 138,44*
€ 5,95*
ab € 109,66*
€ 138,47*
€ 4,70*
ab € 112,86*
€ 141,97*
Lager 3636
2
Frei Haus
ab € 117,97*
€ 178,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
72530084
ab € 108,67*
Ähnlich
Leitz
75180084
ab € 158,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.