Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laminiergerät Calibre 5740101 DIN A3 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-131002400
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5740101
EAN/GTIN:
     043859718184
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Sensor erkennt falsch eingelegte Folien und verhindert Folienstaus. HotSwap Technologie für schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Folienstärken. HeatGuard™ Technologie mindert die Oberflächentemperatur. Automatische Abschaltfunktion nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch reduziert den Energieverbrauch. Fellowes gewährt im Aktionszeitraum vom 01. April bis 30. Juni 2024 eine Cashback-Aktion auf ausgewählte Aktenvernichter, Binde- und Laminiergeräte und mehr. Gehen Sie auf www.fellowes-promotion.com, um an der Aktion teilzunehmen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Calibre
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät Calibre
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Maße:
57 x 11 x 15,6 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A3
Laminiergeschwindigkeit:
500 mm/min
empfohlene Dicke der Folie:
80-125 µm
max. Breite des zugeführten Materials:
320 mm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1 min
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Anzahl der Rollen:
2 Rollen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Starterkit für 10 Laminationen
Gewicht:
2,5 kg
Farbe:
anthrazit
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 110,37*
€ 139,27*
€ 6,78*
ab € 109,84*
€ 139,29*
€ 5,95*
ab € 109,56*
€ 139,32*
€ 4,70*
ab € 113,36*
€ 143,57*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,93*
€ 146,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
72530084
ab € 108,87*
Ähnlich
Leitz
75180084
ab € 158,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.