Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-56669 Herst.-Nr.: 7-420221-25 EAN/GTIN: 8713797110495 |
| |
|
| | |
| Jahresplaner Legamaster Kartonjahresplaner 7-420221 60x90cm (HxB), horizontal mit klassischer Einteilung, Karton 170 g/m² folienkaschiert, abwischbar, FSC - Legamaster horizontaler Kartonjahresplaner 7-420221 mit klassischer Einteilung. Die Laminierung schützt den Karton vor Abnutzung und macht den Planer widerstandsfähiger und langlebiger. Die glatte, beschreibbare Oberfläche ermöglicht ein einfaches Beschriften mit trocken abwischbaren Boardmarkern oder feucht abwischbaren non-permanenten Folienschreibern. Format: ca. 60x90cm (HxB), Teilung: 12 Monate auf 1 Seite, Stundeneinteilung: ohne, Tagesfeld: 42x22mm (HxB), Material: folienkaschierter Karton 170 g/m², Umfang: 1 Seite, Druck: schwarz/grau. Ausführung: mit Boardmarker oder wasserlöslichen Folienschreiber beschrift- und abwischbar, senkrechte Tageseinteilung (nur die ersten zwei Wochentagsbuchstaben), waagerechte Monatseinteilung, Kennzeichnung der Wochenenden in unterschiedlicher Färbung, Wochenzählung, Raum für Notizen am unteren Ende des Planers. Zertifikate: FSC (FSC N001527). Dieses Produkt ist vom Rückgaberecht ausgeschlossen, da es sich um eine saisonale Ware handelt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboard-stift legamaster, plantafel jahresplaner, Wandkalender, Großplaner, Jahresübersichten, Personalplaner, Kalender, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Urlaubsübersicht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,02* | € 14,91* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 14,64* | € 21,16* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,35* | € 27,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|