Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-50761 Herst.-Nr.: 507610010 EAN/GTIN: 4003801864518 |
| |
|
| | |
| Paketwaage Wedo PAKET 100 Plus 507610010 bis 100kg, Zählfunktion, LCD-Anzeige, aus Alu-Guss, Batterie und Netzsteckerbetrieb - Wedo Plattformwaage Paket 100 Plus 5076100 dient perfekt zum Wiegen in Industrie oder Lagerbereichen. Mit der Plattformwaage können Sie bis zu 100 kg schwere Pakete in 10-Gramm Schritten wiegen. Material: Alu-Guss mit Wiegeteller aus Edelstahl, Mindestauflagegewicht: 50 g, Maße Wiegeteller: 40 x 40 x 5,5 cm, Funktionen: Tara, Justieren, Zählen. Ausführung: Batteriebetrieben (4 x 1,5V AAA), oder mit Netzgerät (6V/500mA), Zählfunktion, LCD-Anzeige, 3 Jahre Herstellergarantie. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: paketwaage wedo, paketwaage, Waage, Elektronische Waage, Digitalwaage, Universalwaage, Waage mit Stückzählfunktion, Zählwaage, Paket 100 Plus |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 149,27* | € 181,67* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,86* | € 181,84* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 152,28* | € 187,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 153,78* | € 193,77* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,06* | € 200,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|