Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Hansa footness-comfort h5051 005 (ANTHR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußstütze Hansa footness-comfort h5051 005 (ANTHR)
Fußstütze Hansa footness-comfort h5051 005 (ANTHR)
Artikel-Nr.:
     3636-50510-16
Hersteller:
     Hansa
Herst.-Nr.:
     h5051 005
EAN/GTIN:
     7612176066396
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen

Fußstütze Hansa footness-comfort h5051 005 (ANTHR)

Neigung + Höhe verstellbar, Polystyrol, anthrazit - Hansa ergonomische Fußstützen footness-comfort 41-5051.005 sorgen für eine entspannte Haltung der Beine und des Lendenwirbelbereichs. Maße: 45x36x9cm (BxTxH), höhenverstellbar: Ja - 3 Stufen von 9,5 bis 17cm, neigungsverstellbar: Ja - stufenlos bis 15 Grad, Trittfläche: mit Noppen, Farbe: anthrazit, Material: zu 80% aus HIPS Recycling-Material (Polystyrol-Kunststoff). Ausführung: Oberfläche mit Noppen zur Fußsohlenmassage.
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischorganisation, Schreibtischausstattung, Ergonomie am Arbeitsplatz, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 19,37*
€ 25,13*
1
€ 5,50*
ab € 19,70*
€ 25,64*
9 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 20,65*
€ 25,83*
1 Tag
185
1
€ 5,95*
ab € 21,77*
€ 27,35*
Lager 3636
6
1
€ 4,95*
ab € 24,23*
€ 47,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5052.005
ab € 46,90*
Ähnlich
Hansa by styro
60076-00
ab € 39,08*
Ähnlich
Hansa by styro
60072-00
ab € 18,82*
Ähnlich
Hansa by styro
60078-00
ab € 27,54*
Ähnlich
Hansa by styro
h5050005
ab € 12,57*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.003
ab € 25,56*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.002
ab € 25,62*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.001
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.