Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-501074-10 Herst.-Nr.: 41-5010.703 EAN/GTIN: 7612176082655 |
| | |
|
| | |
| LED-Schreibtischleuchten Hansa LED Saphir 41-5010.703 (WEISS) 80 W LED (neutralweiß), 3800/4200lm, stufenlos dimmbar, Bewegungs- und Lichtsensor, Tischklemme, weiß - LED-Schreibtischleuchten Hansa Saphir 41-5010.703. Dank der geteilten Abstrahlung nach oben (50%) und unten (50%) erhellen diese Deckenfluter die Arbeitsfläche und zusätzlich Ihren Raum. Höhe der Leuchte: ca. 120 cm, Maße Leuchtenkopf: 61x31x3cm, Klemme: 6,2x9,6x6,3cm, Spannweite der Klemme: 0-4cm, Material: Aluminium (Säule/Kopf), Stahl (Standfuß), PS und PMMA (Leuchtenabdeckung), Kabellänge: 2,5 m, Farbe: weiß, Leuchtmittel: 80W LED, Lebensdauer Leuchtmittel: 50.000 Stunden, Lichtfarbe: neutralweiß (4.000 Kelvin), Lichtstrom: 8000 Lumen, Beleuchtungsstärke: 1290 Lux bei 120 cm Abstand, gewichteter Energieverbrauch: 80 kWh/1000h. Ausführung: stufenlos dimmbar über Touch-Dimmer an der Säule, Tageslichtsensor, Bewegungssensor, Leuchtenkopf geschlossen, Tischklemme. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen - die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Herstellergarantie: 2 Jahre. Lieferung direkt ab Werk. Energieeffizienzklasse D. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led stehleuchte 4000k dimmbar, standlampe, standlampe led, LED-Lampen, LED Lampen, Klemmleuchten, Bürolampen, Standlampen, Leuchten, Stehlampen, Deckenfluter, Stehleuchten, Arbeitsplatzlampen, LED-Leuchten, LED Leuchten, Arbeitsplatzleuchten, Büroleuchten, Lampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,19* | € 539,97* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 472,35* | € 583,87* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,74* | € 600,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 535,53* | € 607,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|