Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte Saphir weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte Saphir weiß
LED Stehleuchte Saphir weiß
LED Stehleuchte Saphir weiß
LED Stehleuchte Saphir weiß
LED Stehleuchte Saphir weiß
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5010.701
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.701
EAN/GTIN:
     7612176082631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte Saphir weiß

Produktdetails:

  • die Stehleuchte sorgt für eine optimale direkte und indirekte Ausleuchtung (ca. 50 % Direktlicht und 50% Indirektlicht)
  • der mikroprismatische Diffusor garantiert eine angenehme und homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche und vermeidet störende Blendung (UGR<18)
  • der Touch-Dimmer an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit
  • Bewegungssensor: nach 30 Min. Abwesenheit wird die Helligkeit auf 30% reduziert, nach weiteren 30 Min. schaltet sich die Leuchte automatisch aus
  • dank des Tageslichtsensors wird die Helligkeit auf der Arbeitsfläche registriert und die Lichtstärke im Verhältnis zum Umgebungslicht automatisch angepasst

Technische Daten:

  • Leistung: 80 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 80 kWh/1000h
  • Spannung: 200 - 240 V AC, 50 Hz
  • Lichtstrom: 8000 Lumen; 3800 Lumen direkt / 4200 Lumen indirekt
  • Lichtausbeute: 98 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß), max. 3 Mac-Adam Ellipse
  • max. Beleuchtungsstärke: 1290 Lux (Messabstand 120 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • UGR (Unified Glare Rating): < 18
  • Lebensdauer: 50000 Stunden
  • Stand by Leistung: < 0,5 W
  • Höhe: 1950 mm
  • Leuchtenfuß: 460 mm Länge x 300 mm Breite
  • Leuchtenkopf: 610 mm Länge x 310 mm Breite x 30 mm Höhe
  • Kabellänge: 200 cm
  • Nettogewicht: 14,6 kg
  • Material: Aluminium, Stahl, PS, PMMA
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse D
  • Modellkennung: saphi0000070x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led standleuchte dimmbar, büro stehleuchte, standlampe led, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 669,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,47*
€ 796,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,24*
€ 788,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,90*
€ 760,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,81*
€ 744,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,61*
€ 701,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.702
€ 674,27*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.703
€ 540,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.