Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischaufbauleuchte Saphir weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Tischaufbauleuchte Saphir weiß
LED Tischaufbauleuchte Saphir weiß
LED Tischaufbauleuchte Saphir weiß
LED Tischaufbauleuchte Saphir weiß
LED Tischaufbauleuchte Saphir weiß
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     181-41-5010.703
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.703
EAN/GTIN:
     7612176082655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Tischaufbauleuchte Saphir weiß

Produktdetails:

  • die Tischaufbauleuchte sorgt für eine optimale direkte und indirekte Ausleuchtung (ca. 50 % Direktlicht und 50% Indirektlicht)
  • der mikroprismatische Diffusor garantiert eine angenehme und homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche und vermeidet störende Blendung (UGR<18)
  • der Touch-Dimmer an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit
  • Bewegungssensor: nach 30 Min. Abwesenheit wird die Helligkeit auf 30% reduziert, nach weiteren 30 Min. schaltet sich die Leuchte automatisch aus
  • dank des Tageslichtsensors wird die Helligkeit auf der Arbeitsfläche registriert und die Lichtstärke im Verhältnis zum Umgebungslicht automatisch angepasst

Technische Daten:

  • Leistung: 80 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 80 kWh/1000h
  • Spannung: 200 - 240 V AC, 50 Hz
  • Lichtstrom: 8000 Lumen; 3800 Lumen direkt / 4200 Lumen indirekt
  • Lichtausbeute: 98 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß), max. 3 Mac-Adam Ellipse
  • max. Beleuchtungsstärke: 1290 Lux (Messabstand 120 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • UGR (Unified Glare Rating): < 18
  • Lebensdauer: 50000 Stunden
  • Stand by Leistung: < 0,5 W
  • Höhe: 1200 mm
  • Leuchtenkopf: 610 mm Länge x 310 mm Breite x 30 mm Höhe
  • Kabellänge: 250 cm
  • Klemme: 62 x 96 x 63 mm (B x T x H), Spannweite: 0 - 40 mm
  • Nettogewicht: 6,2 kg
  • Material: Aluminium, PS, PMMA
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse D
  • Modellkennung: saphi0000070x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,58*
€ 539,91*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 471,65*
€ 583,60*
Lager 181
8
Frei Haus
ab € 536,44*
€ 607,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,43*
€ 621,29*
Frei Haus
ab € 731,54*
€ 821,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,31*
€ 722,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,64*
€ 708,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,90*
€ 688,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,75*
€ 669,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,44*
€ 638,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.702
ab € 595,76*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.701
ab € 592,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.