| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-40345 Herst.-Nr.: 40345-00000-00 EAN/GTIN: 4042448448644 |
| | |
|
| | |
| Duschwischer Tesa SPAA 40345-00000-00 Abzieher inkl. Halterung, 23,9cm Arbeitsbreite, verchromte Oberfläche - Tesa SPAA Duschwischer mit patentierter POWER.KIT Wandbefestigungstechnologie kann schnell, einfach und ganz ohne Bohren auf einer Vielzahl von Untergründen angebracht und jederzeit rückstandsfrei wieder entfernt werden. Kein Lärm, keine Bohrlöcher und kein Dreck. Material: verchromtes Metall, Abmessungen: 17,5 x 23,9 x 5,5 cm, max. belastbar bis: 5 kg, geeignet für: Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Glas und verschiedene Kunststoffe, nicht geeignet: für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE, Ausführung: weiche Gummilippe, sicherer Halt, wasserfest, rostfrei, runde Wandplatte, einfach ablösbar ohne Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK27. Im Lieferumfang enthalten: Adapter, gebrauchsfertiger Kleber und Füllassistent. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einwascherträger, Fenstereinwascher, Fenster-Abzieher, Fenster-Wischer, Fensterabzieher, Fensterwischer, duschabzieher tesa, fenster abzieher, duschwischer, duschabzieher, badwischer, scheibenabzieher, duschkabinen abzieher, duschkabinenreiniger, badezimmerwischer, badabzieher, bad accessoires, badaccessoires, badeinrichtung, bad design, badzubehör, badezimmer accessoires, badezimmer einrichtung, badezimmer zubehör, badutensilien, badezimmer einrichten, befestigung ohne bohren, badezimmerausstattung, badzubehör ohne bohren, badaccessoires ohne bohren, bad accessoires design, bad accessoires edelstahl, wandbefestigung ohne bohren, accessoires bad, badzubehör edelstahl, badaccessoires ohne bohren edelstahl, badezimmer accessoires ohne bohren, badaccessoires zum kleben, ohne bohren bad, designer bad accessoires, badausstattung ohne bohren, badartikel ohne bohren, bad accessoires kleben, schöne badaccessoires |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,26* | € 21,64* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,81* | € 22,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,53* | € 24,94* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,94* | € 27,99* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,37* | € 33,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|