Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-403 Herst.-Nr.: B40/4 EAN/GTIN: 4009729033944 |
| |
|
| | |
| Hebelblockheftgerät Novus B40 bis 100 Blatt, Einlegetiefe: einstellbar bis 55mm, für 23/6-23/13 Klammern, grau - Novus preisgünstige Hebelblockhefter B 40 mit Oberlademechanik für alle größeren Aufgaben bis 100 Blatt. Material: Metall/Kunststoff, Heftarten: geschlossen, Einlegetiefe: einstellbar bis 55mm, Heftleistung: bis 10mm. Für Heftklammerstäbe 23/6, 23/8, 23/10, 23/12 oder 23/13. Farbe: lichtgrau. Ausführung: Antiblockiersystem (ABS) für komfortables, störungsfreies Heften, hochwertige Bypassheftung, doppelte und federn gelagerte Klammerführung. Gewicht: ca. 700g. Zertifikate: GS-zertifiziert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, blockhefter, Heftgeräte, Hebelblockheftgerät, Aktenheftgerät, Hebelblock-Heftgerät, Hebelblockhefter, Tacker, Tackermaschine |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,89* | € 34,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 25,54* | € 34,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 26,10* | € 35,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 26,16* | € 35,22* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,63* | € 47,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|