Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA364519 Herst.-Nr.: 023-0056 EAN/GTIN: 4009729033944 |
| |
|
| | |
| - Heftgerät (Büro) Blockheftgerät NOVUS B40/4
- fest
- Heftleistung: 100 Blatt
- Einlegetiefe: 55 mm
- 23/6 - 23/13
- Oberlademechanik
- mit Antiblockiersystem für Heftklammern
- Material: Kunststoff
- Farbe: hellgrau
- GS-Prüfzeichen
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Bypass-System | Bruttogewicht: | 0.655 kg | Einlegetiefe: | 50 mm | Farbe: | hellgrau | Farbname: | hellgrau | Heftart: | geschlossen | Heftgerätetyp: | Blockheftgerät | Heftleistung: | 100 Blatt | Klammernart: | 23/6, 23/13 | Marke: | Novus | Material: | Metall/Kunststoff | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, novus blockhefter schwarz, blockhefter novus, blockhefter, Aktenhefter, Hebelblockhefter, Hefter, Hochleistungshefter, Hochleistungsheftgerät |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 25,75* | € 34,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,81* | € 35,05* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 26,24* | € 35,24* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,54* | € 35,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 26,99* | € 36,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|