Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-36606 Herst.-Nr.: HO366 EAN/GTIN: 4004360832888 |
| |
|
| | |
| Kalender-Schreibunterlage Sigel Protect HO366 Papier, 59,5x41cm, Design Protect, 2 Jahreskalender, Block 40 Blatt - Sigel Papier-Schreibunterlagen Protec HO366 mit transparenter Schutzleiste, aktuellem 2-Jahres-Kalendarium und Wochenplan inklusive Stundeneinteilung. Material: 80 g/m² Papier, Maße: 59,5x41cm (BxH), Umfang: 40 Blatt, Farbe: weiß/grau. Ausführung: transparente Schutzleiste aus Kunststoff für perfekten Kantenschutz, zuverlässige Verleimung gegen Eselsohren, optimale Einteilung der Schreibfläche mit Wochenplanung inklusive Stundeneinteilung, aktuellem 2 Jahres-Kalendarium (4-sprachig D/GB/F/NL) und Notizfeld, stabile Leimung an der Unterkante und partiell an der Oberkante verhindert zuverlässig das Ausfransen der Ecken. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibunterlage sigel 59,5x41cm, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Papierschreibunterlagen, Unterlagen, Unterlage, Schreibunterlagen, Papier-Schreibunterlagen, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Schreibunterlage mit Kalendarium, Büro-Schreibunterlage, Schreibunterlage mit Kalender, Kalender-Schreibunterlagen, Kalenderunterlagen, Schreibtischauflagen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 10,85* | € 15,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,09* | € 16,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,49* | € 16,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,54* | € 17,07* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,84* | € 24,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|