Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Protect HO366 Schreibunterlage 2-Jahreskalender Grau (B x H) 595mm x 410mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R800531
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO366
EAN/GTIN:
     4004360832888
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Diese Schreibtischunterlage aus Papier ist die perfekte Notiz-Zentrale für Büro und Homeoffice. Jedes Blatt enthält eine Wochenübersicht mit Stundeneinteilung. Zusätzlich haben Sie ausreichend Platz für Ihre Notizen. Das Papier ist hochwertig: Häufiges Verschieben der Tastatur oder Radieren hält es mühelos aus. Die Verleimung an der Unterkante und partiell an der Oberkante verhindert das Ausfransen der Ecken. Für das Extra an Stabilität sorgt der Kantenschutz aus Kunststoff an der Unterseite. Da dieser transparent ist, können Sie darunter übersichtlich Notizzettel verstauen. Das Kalendarium und die Wocheneinteilung sind 4-sprachig. Schaffen Sie mit dieser Schreibunterlage Ordnung an Ihrem Arbeitsplatz. FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen.
Features:
Papier-Schreibtischunterlage mit transparenter Schutzleiste aus Kunststoff für perfekten Kantenschutz
40 Blatt hochwertiges Papier (80g/m2), zuverlässige Verleimung gegen Eselsohren
Optimale Einteilung der Schreibfläche mit Wochenplanung inkl. Stundeneinteilung, aktuellem 2-Jahres-Kalendarium und Notizfeld
Stabiler Rückendeckel aus Karton (600g/m2) zur sicheren Planlage
Weitere Informationen:
Höhe:
410 mm
Farbe:
grau
Breite:
595 mm
Ausführung der Kalenderaufteilung:
2 Jahre/1 Seite
Grammatur:
80 g/m²
Typbezeichnung der Kalenderaufteilung:
2-Jahreskalender
selbstklebend:
Nein
Anzahl der Blätter:
40
Kalender vorhanden:
Ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2025 + 2026
Material:
Papier
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Schreibunterlage
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibunterlage sigel 59,5x41cm, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Sigel, Protect, papierschreibunterlage, papierschreibunterlagen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 10,74*
€ 15,70*
1 Tag
53
1
€ 5,95*
ab € 10,79*
€ 15,74*
1
€ 5,50*
ab € 10,56*
€ 16,45*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,45*
€ 17,08*
1
€ 7,95*
ab € 11,35*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,28625* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.