Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Papier-Schreibunterlage, Protect, 595x410 mm, 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHO366
KHO366
HO366 2024 Ambiente 01
HO366 2024 Ambiente 02
HO366 Detail1
HO366 Detail2
Schreibunterlage Verleimung Skizze
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-HO366
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO366
EAN/GTIN:
     4004360832888
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage

Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage "Protect" umfasst 40 Blatt im Format ca. A2 (59,5 x 41 cm). Mit Kunststoff-Schutzklappe unten für zusätzlichen Kantenschutz und zum Einstecken von losen Zetteln. Das hochwertige Papier lässt sich angenehm beschreiben und ist für alle Maustypen geeignet. Selbstverständlich bietet die Schreibunterlage jede Menge Platz für Ihre Notizen, Ideen, Termine und Aufgaben und lässt sich wie einen Abreißblock nutzen. Der stabile, rutschfeste Rückenkarton und die spezielle Leimung an Ober- und Unterkante lässt die Unterlage plan aufliegen und verhindert Eselsohren. An den schönen und hochwertigen SIGEL Papier-Schreibunterlagen haben Sie lange Freude.

  • Die SIGEL Papier-Schreibtischunterlage zum Abreißen ist dekorativ, praktisch und schützt Ihren Schreibtisch im Büro und im Homeoffice vor Tinte und heißen Tassen.
  • Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage "Protect" umfasst 40 Blatt im Format ca. A2 (59,5 x 41 cm). Mit Kunststoff-Schutzklappe unten für zusätzlichen Kantenschutz und zum Einstecken von losen Zetteln.
  • Abreißblock in Premium-Qualität aus hochwertigem Papier (80 g/m², FSC-zertifiziert)
  • Ideales Format für jeden Schreibtisch: optisches Highlight und Schutz vor Kratzern und Flecken
  • Langlebig, rutschfest und absolut plan liegend dank stabilem Rückenkarton
  • Kein Umknicken der Ecken durch spezielle Leimung an Ober- und Unterkante, Abreißblock-Funktion
  • Mit Kalendarium zum Planen und Terminieren
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
595 mm x 410 mm x 6 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibunterlage sigel 59,5x41cm, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, papierschreibunterlage;papierschreibunterlagen;unterlagen;unterlage;schreibunterlagen;schreibunterlage;schreibtisch-accessoire;schreibtisch-accessoires;schreibtischunterlage;schreibunterlage mit kalendarium;schreibunterlage mit kalender;schreibtischauflage;
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,2725* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.