| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-33804-03 Herst.-Nr.: 8011773 EAN/GTIN: 8717448011773 |
| |
|
| | |
| Geldkassetten pavo 12 Zoll (BLAU) 30x24x9cm (BxTxH), Zylinderschloss, Stahl - pavo Geldkassetten für die sichere Aufbewahrung von Banknoten und Geldmünzen. Maße: 300 x 240 x 90 mm (B x T x H), Material: 0,8 mm dicker Stahl kratzfest lackiert, Anzahl Banknotenfächer: 1, Anzahl Münzfächer: 5, Ausführung: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Münzgeldeinsatz aus Kunststoff, versenkbarer Tragegriff am Deckel. Erhältlich in den Farben: rot (8011094), blau (8011773) und schwarz (8011858). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,47* | € 18,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,53* | € 20,63* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,51* | € 31,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|