| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-3331400 Herst.-Nr.: 331400 EAN/GTIN: 4000735720309 |
| | |
|
| | |
| Papierhandtuchspender Satino by WEPA Interfold large 331400 Spendersystem PT2, 32,7x40,5x11,1mm (BxHxT), abschließbar, Kunststoff, weiß - Satino by Wepa Falthandtuchspender Interfalz groß 331400 in der XXL-Version sind für Waschräume mit mittleren bis hohen Besucherzahlen die perfekte Besetzung. Das formschöne Design integriert sich leicht in seine Umgebung, der selbstentfaltende Z&W-Falz steht für wirtschatflichen Verbrauch. Durch die Einzelblattausgabe wird der Verbrauch und somit auch die Abfallmenge gesenkt - für mehr Nachhaltungkeit im Waschraum. Geeignet für: Z-Falz, W-Falz (Interfoldfalzung), System: PT2, Maße: 327 x 405 x 111mm (BxHxT), Material: ABS-Kunststoff, Farbe: weiß, für ca. 500 Falthandtücher. Ausführung: extra hohe Kapazität - bis zu 3 Bündel Papierhandtücher können problemlos gestapelt werden um einen optimalen Papiervorrat sicherzustellen, abschließbar, Füllstandsanzeige. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, Papierhandtuch-Spender, Hygienezubehör, Falthandtuch-Spender, Falthandtücher-Spender, Papierhandtücher-Spender, Handtuch-Spender, Hygieneprodukte, Handtücher-Spender, Einmalhandtücher, Interfold Handtücher/-spender |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 25,41* | € 34,90* | | | | Lager 3636 | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,64* | € 51,88* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 44,70* | € 59,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|