Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-329671 Herst.-Nr.: 329671 EAN/GTIN: 5000204093957 |
| | | |
|
| | |
| Insektenschutzmittel Autan Multi Insect 329671 Sprühflasche 100ml, Multi Insektenschutz - Autan Multi Insect Insektenschutzmittel von SC Johnson schützt sofort gegen 5 häufig vorkommende Insektenarten. Das Pumpspray schützt bei bis zu 8 Stunden vor heimischen Mücken, bis zu 6 Stunden gegen Tigermücken und bis zu 4 Stunden gegen Stechmücken und Zecken. IIcaridin ist ein hochwirksamer und gleizeitig hautverträglicher Wirkstoff, der bei richtiger Anwendung eine Schutzschicht auf der Haut bildet, die Mücken, Stechfliegen und Zecken von der Haut abhält. Es wird empfohlen bei gleichzeitiger Verwendung von Sonnenschutzmitteln oder andere Kosmetika, Autan nacdh dem Sonnenschutzmittel aufzutragen. Die Flasche besteht zu 30% aus Post-Consumer-Recyclingmaterial. Es ist für Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren geeignet. Inhalt: 100 ml, Farbe: klar. Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mückenschutz-Spray, Mückenschutzmittel, Mückenschutzspray, Mückenspray, Insekten-Spray, Insektenspray, Insektizid, insektenspray wespen, drucksprüher, Insektenschutz, Insekten-Mittel, Autan-Schutz, Multi Insect Schutz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 4,32* | € 6,17* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,23* | € 6,58* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,10* | € 6,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,25* | € 6,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,36* | € 6,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|