Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8002419321 Herst.-Nr.: 329671 EAN/GTIN: 5000204093957 |
| | |
|
| | |
| Allround-Produkt · bis zu 8 Stunden Schutz vor heimischen Mücken · bis zu 6 Stunden Schutz vor Tigermücken und tropischen Mücken · bis zu 4 Stunden Schutz vor Stechfliegen (wie z.B. Bremsen) und Zecken · sprüht auch kopfüber · ab 2 Jahren geeignet · frei von Konservierungsstoffen · geruchsneutrale und nicht fettende Formel · Flasche besteht zu 30% aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoff Weitere Informationen: | | Gebinde: | Pumpsprüher | Inhalt: | 100 ml | Verwendungszweck: | Multi-Insektenschutzspray | Marke: | SC JOHNSON | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mückenschutz-Spray, Mückenschutzmittel, Mückenschutzspray, Mückenspray, Insekten-Spray, Insektenspray, Insektizid, insektenspray wespen, drucksprüher, Animal, Bremsenschutz, Insektenschutz, Mückenschutz, Stichfrei, Zeckenschutz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | € 5,50* | ab € 4,32* | € 6,17* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,23* | € 6,58* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,10* | € 6,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,25* | € 6,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,36* | € 6,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|