Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-324100-16 Herst.-Nr.: 3241-00|S10061 EAN/GTIN: 4050646266670 |
| |
|
| | |
| Aktenschrank CP Omnispace 3241-00 (ANTHR) 80x103x42cm (BxHxT), 2 Querrollläden, 2 Fachböden, 2 Ordnerhöhen + 1 Restfach - CP Rollladenschränke 3241-00 aus der Serie Omnispace verfügen über 2 Quer-Rollläden mit mittigem Türen-Anschlag und vollem Zugriff auf den Innenraum. Außenmaße: 800x1030x420mm (BxHxT), Innenmaße: 651x886x385mm (BxHxT), Anzahl Böden: 2, Traglast je Boden: ca. 50 kg, Anzahl Ordnerhöhen: 2 (+1 flaches Restfach), Farbe der Inneneinrichtung: Anthrazit (RAL 7021), Material: Korpus Stahl / Rollläden Kunststoff (Polypropylen) mit Aluminium-Schlossleiste, Gewicht: ca. 40,6 kg. Ausführung: Rollladentüren mit schwarzen Griffmulden, Hakenriegelschloss (2 Schlüssel), leichtgängige und geräuscharme Funktion, Einlegeböden höhenverstellbar (15mm Raster), Niveauregulierung bis 10mm (von innen justierbar), mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz). Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Sideboard, Site-Board, rollladenschrank schwarzgrau, rolladenschrank, c+p rolladenschrank, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Büroschrank, Schrank für Ordner, Archivschrank, Schrank mit Rolladen, Schrank mit Rollladen, Querrolladenschrank, Omnispace, Aufbewahrungsschrank, Universalschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 301,84* | € 379,19* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 353,60* | € 416,46* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,41* | € 421,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 364,67* | € 438,59* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,53* | € 449,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|