Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030 x B800 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0022


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030 x B800 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0022
C+P Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030 x B800 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0022
C+P Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030 x B800 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0022
C+P Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030 x B800 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0022
C+P Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030 x B800 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0022
C+P Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030 x B800 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0022
C+P Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030 x B800 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0022
Artikel-Nr.:
     261-OA0022
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3241-00|S10061
EAN/GTIN:
     4050646266670
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
C+P Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030 x B800 x T420mm, Farbe Anthrazit RAL 7021 | OA0022

Mehr Platz in engen Büros. Rollladenschränke haben keine Funktionsfläche wie z.B. Flügeltürenschränke. Sparen Sie Platz und Geld - Büroraum ist teuer

Stahl-Rollladenschrank Omnispace als Sideboard, Türen aus Kunststoff (Polypropylen) mit Aluminiumschlossleiste, Niveauregulierung, 2x Einlegeboden lackiert, mit hoher Traglast 50 Kg, Maße: H 1030 x B 800 x T 420 mm, Korpus RAL 7021 Anthrazit, Front RAL 7021 Anthrazit
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Griffmulden schwarz
Anschlag Front:
zueinanderschlagend
Fachlast kg:
50
Ausführung Böden:
Lackiert
Serie:
Omnispace
Höhe mm:
1030
Breite mm:
800
Tiefe mm:
420
Anzahl Fächer:
1
Türausführung:
Rollladen
Anzahl Abteile:
1
Produkttyp:
Sideboard
Ordnerhöhen:
2
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Möbeltyp:
Rollladenschrank
Anzahl Fachböden:
2
Farbe:
Anthrazit RAL 7021
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Anthrazit RAL 7016
Schranktyp:
Rollladenschrank
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Sideboard, Site-Board, rollladenschrank schwarzgrau, rolladenschrank, c+p rolladenschrank, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Büroschrank, Schrank für Ordner, Archivschrank, Schrank m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 301,29*
€ 377,19*
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 353,63*
€ 414,22*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,64*
€ 418,97*
Frei Haus
ab € 364,47*
€ 436,21*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,02*
€ 447,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,12*
€ 532,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,20*
€ 529,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,97*
€ 511,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,94*
€ 498,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,02*
€ 459,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.