Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-31407 Herst.-Nr.: 314077 EAN/GTIN: 4024158023151 |
| |
|
| | |
| Türschilder Ultradex Besetztanzeige Silver 314077 180x108mm, Konferenzraum: Frei/Besetzt, Aluminium, silber - Ultradex Konferenzraumschilder 314077 aus der Silver Serie. Die Hinweisschilder vermeiden durch die Frei-/Besetzt-Anzeige unnötige Störungen bei Besprechungen. Außenmaße: 18x10,8cm (BxH), Material: Aluminium (eloxiert), Im Lieferumfang enthalten: 1x Beschriftungsprofil mit Text Konferenzraum (72mm hoch), 1x Beschriftungsprofil mit Text Frei (grün) und Besetzt (rot) (36mm hoch), silberfarbener Schieber, Montagematerial. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumschild ultradex, signale türschild, Infoschilder, Hinweistafel, Hinweisschilder, Frei/Besetztanzeige, Beschilderungssysteme, Besetztanzeige, Türschild, Besetztschilder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 40,61* | € 53,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 40,96* | € 54,48* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,86* | € 66,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,19* | € 79,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,53* | € 84,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|