Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türbeschilderung Silver "Konferenzraum" Ultradex 314077, rot/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525350
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     314077
EAN/GTIN:
     4024158023151
Suchbegriffe:
Hinweisschild Meeting
Signale Türschild
Piktogramm Meeting
Symbolschilder Meeting
Das Konferenzraum-Türschild gehört zur Serie Silver. Mit einem Schieber kann die Anzeige auf "Frei" (grün) oder "Besetzt" (rot) gestellt werden. Das silberne Türschild besteht aus eloxiertem Aluminium und kann einfach montiert werden. Die Textfelder sind bei Bedarf problemlos auswechselbar. Hierfür wird ein kleiner Inbusschlüssel mitgeliefert, mit dem eine seitlich versenkte Schraube gelöst werden kann. Diese dient als Schutz vor unberechtigtem Zugriff. Nachdem die Schraube gelöst ist, lassen sich alle Beschriftungsleisten mit einem Griff aus der Profilführung entnehmen und wieder einlegen. Inkl. 1 x Schutzfolie Antireflex, Schrauben, Dübel, Selbstklebepads, Inbusschlüssel .
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/grün
Höhe:
108
Material Rahmen:
Alumimium eloxiert
Aufdruckbeschreibung:
KONFERENZRAUM/FREI/BESETZT
Farbe Rahmen:
silber
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumschild ultradex, signale türschild, Türbeschilderung Silver "Konferenzraum", Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild, Container-Kennzeichnungsschild (Sterilis, Container-Schild (mit Indikator), Container-Schild (Sterilisation, ohne In, Deko-Schild, Dekorationsschild, Einlegeschild, großes Beschriftungsschild, großes Magnetband für Türbeschriftung, Hinweisschild, Hinweisschilder, Kopfschild für Verkaufsdisplay, Lagerbeschriftung, Leerschild, Maschinenmessstellenschild, Not-Aus-Schild, Notizschild, Notizschilder, Orientierungssystem, Piktogramm (Schild), Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus, Schilder, Siebkorb-Schild (Sterilisation), Türanhänger, Türbeschriftung, Türnotizanhänger, Türschild, Typenschild, Zimmerbeschriftung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,47*
€ 53,99*
2 Tage
88
€ 8,50*
ab € 40,69*
€ 54,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,74*
€ 66,41*
Frei Haus
ab € 57,08*
€ 78,97*
Lager 107
1
Frei Haus
ab € 59,56*
€ 84,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.