| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-312253-10 Herst.-Nr.: S-312253-WW EAN/GTIN: 4038933487106 |
| |
|
| | |
| Aktenschrank Geramöbel Flex S-312253 (WEISS) 120x79,8x42,5cm (BxHxT), 2 Schiebetüren, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, Bogengriff, abschließbar - Geramöbel Schiebetürenschränke S-312253. Maße: 1200x798x425mm (BxHxT), Material: dreifach-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung (3mm gerundete Kunststoffkante), Fachbodenanzahl: 1 Fachboden (19mm stark) in 32mm Stufen verstellbar, Ordnerhöhen: 2, Griffe: silbermatte Metallbogengriffe. Ausführung: mit Mittelleiste, Oberboden 25mm stark, schwarze Standfüße, abschließbar und Sichtrückwand. Lieferung erfolgt fertig montiert. Made in Germany. Erhältlich in den Farben: Ahorn (S-312253-AA), Buche (S-312253-BB), Hellgrau (S-312253-LL) und Weiß (S-312253-WW). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Schrank, Aufbewahrungsschrank, Schrank für Ordner, Lagerschränke, Büro Sideboard, Schrank mit Schiebetüren, Materialschrank, Archivschrank, Büroschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,48* | € 328,56* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,36* | € 330,06* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,43* | € 368,24* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,31* | € 397,37* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,46* | € 397,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|