Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-260023 Herst.-Nr.: S 260/L3 EAN/GTIN: 9004362430551 |
| |
|
| | |
| Datumstempel Colop S 260/L3 Green Line Datum-/Textstempel: GEBUCHT und Datum, Abdruck: 24 x 45mm - Colop selbstfärbender Datum- und Textstempel S 260/L3 Green Line kann neben dem Datum noch folgendes Wort stempeln: BEZAHLT. Der Stempel ist umweltfreundlich und nachhaltig, da er überwiegend aus Recyclingkunststoff (mind. 80%) sowie CO2-neutral gefertigt ist. Die bereits signifikant reduzierten, jedoch unvermeidbaren CO. Emissionen sind durch Investitionen in Klimaschutzprojekte kompensiert (GOLD STANDARD Projekte), basierend auf der Systemgrenze cradle to gate. Datumsformat: Monat in Buchstaben, Stempelabdruck: 45x24mm, Schrifthöhe Datum: 4mm, Abdruckfarbe: Text blau und Datum rot, Ersatzkissen: E/200/2. Ausführung: Datumseinstellung erfolgt über Weiterdrehen der Stellräder, das Jahresband ist für 12 Jahre gültig. Umweltaspekte: nachfüllbar mit colopkissen, aus mind. 80% Recyclingkunststoff, CO2-neutral (nach ISO 14044 berechnet, bestätigt von C7 Consult, einem unabhängigen Institut, und basierend auf der Systemgrenze cradle to gate). Zertifikate: Österreichisches Umweltzeichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datumbandstempel, Datumbänderstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, colop ersatzstempelkissen rot/blau, permanentstempel, selbstfärber colop, Datum, Stempel, Text, Gebucht, ökologisch, CO2, recycling, umweltfreundlich |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,94* | € 22,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,84* | € 23,88* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 16,96* | € 23,90* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 19,20* | € 27,50* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,87* | € 35,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|