Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-163005900 Herst.-Nr.: 127789 EAN/GTIN: 9004362430551 |
| |
|
| | |
| COLOP® Datumstempel S260 45 x 24 mm (B x H) GEBUCHT 3 Druckzeilen blau/rot Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | S260 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Datumstempel S260 | Maße: | 6,7 x 10,4 x 3,5 cm (B x H x T) | Abdruckgr÷¯e: | 45 x 24 mm (B x H) | Drucktexte: | GEBUCHT | Datumsformat: | Monat in Buchstaben | max. Druckzeilen: | 3 Druckzeilen | Höhe der Schrift: | 4 mm | Stempeltext austauschbar: | Nein | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff, 80 % recycelt | Schreibfarbe des Stempels: | blau/rot | Gehäusefarbe: | grün/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datumbandstempel, Datumbänderstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, selbstfärber colop, permanentstempel, Ausgangsstempel, Nummernstempel, Stempel, Ziffernstempel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,89* | € 22,35* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 16,92* | € 24,55* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,78* | € 25,63* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 19,21* | € 27,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,91* | € 31,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|