Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Deskin ISO ohne Armlehnen, Gestell alusilber (BLAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl Deskin ISO ohne Armlehnen, Gestell alusilber (BLAU)
Besucherstuhl Deskin ISO ohne Armlehnen, Gestell alusilber (BLAU)
Besucherstuhl Deskin ISO ohne Armlehnen, Gestell alusilber (BLAU)
Artikel-Nr.:
     3636-239407-03
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     239407
EAN/GTIN:
     4260335876862
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Besucherstuhl Deskin ISO ohne Armlehnen, Gestell alusilber (BLAU)

ohne Armlehnen, Vierfußgestell Alusilber, Sitzfläche und Rückenlehne farbiger Stoffbezug, stapelbar - Diese Polster-Stapelstühle sind die Besten ihrer Klasse und die Top-Lösung für Empfangsbereiche, Besprechungsräume, Kantinen sowie Veranstaltungsräume und -säle. Sitzhöhe: 48cm, Sitzbreite: 47cm, Sitztiefe: 42cm, Rückenlehnenhöhe: 34cm, Maße: 82 x 54,5 x 56cm (H x B x T), Bezugsstoff: 100% Polyester extra strapazierfähig und langlebig (90.000 Scheuertouren, EN 1021-1 Zigarettenglut), Gestell: alusilber, Gewicht: 6 kg. Ausführung: bis zu 10 Stühle stapelbar, Holz-Sitzinnenschale, Qualititäts-Polsterung von Sitz und Rückenlehne für ermüdungsfreies Sitzen, Rücken mit Kunststoffabdeckung für eine elegante Optik, robustes Gestell inkl. Bodenschutzgleitern aus Polyamid. Passende Reihenverbinder optinal erhältlich. Zertifikate: GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit). Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder blau, stapelstuhl, stapelstuhl blau, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Stapelstühle, Polster-Stapelstuhl, Polster-Stapelstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
€ 4,95*
ab € 50,16*
€ 67,08*
€ 4,95*
ab € 48,58*
€ 67,09*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deskin
346346
ab € 49,10*
Ähnlich
Deskin
239410
ab € 48,57*
Ähnlich
Deskin
239406
ab € 48,89*
Ähnlich
Deskin
239409
ab € 48,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.