| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-236313-39 Herst.-Nr.: 236313 EAN/GTIN: 4260335877203 |
| |
|
| | |
| Besucherstuhl Deskin ARKAS mit Stoffbezug, Gestell verchromt (DBLAU) Armlehnen mit Echtholz-Armauflage buche, Vierfußgestell verchromt, Sitzfläche und Rückenlehne farbiger Stoffbezug, stapelbar - Die Konferenzstühle ARKAS stehen für zeitlose Eleganz und Top Qualität. Dank der extra komfortablen Spezialpolsterung können Sie den ganzen Tag bequem Sitzen. Für Ihre Gesundheit und Sicherheit geprüft nach: EN 15373 (Haltbarkeit), EN 1728 (Festigkeit), EN 1022 (Standsicherheit). Sitzhöhe: 45cm, Sitzbreite: 46cm, Sitztiefe: 46cm, Rückenlehnenhöhe: 46cm, Maße: 88 x 60 x 55,2cm (H x B x T), Bezugsstoff: 100 % Polyester hochbelastbar (50.000 Scheuertouren) und flammhemmend (EN 1021-1 Zigarettenglut & EN 1021-2 Streichholz), Gestell: verchromt, Gewicht: 8 kg. Ausführung: inkl. Armlehnen mit Echtholz-Armauflage (Buche), verchromtes 4-Fuß Stahlrohrgestell mit Bodengleitern aus Polyamid, bis zu 4 Stühle stapelbar, weiche Haptik und optimale Pflegeeigenschaften, extra lange Nutzungsdauer, beste Qualität und feinste Verarbeitung. Herstellergarantie: 5 Jahre. Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder, stapelstuhl, besucherstuhl blau, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Stapelstühle, Polster-Stapelstuhl, Polster-Stapelstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle, Besuchersessel |
| | |
| |