Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-233000-92 Herst.-Nr.: CO111 EAN/GTIN: 4004360901027 |
| |
|
| | |
| Notizbuch Sigel Conceptum 213x295mm CO110/CO111/CO112 (KAR) 97 Blatt, Hardcover, schwarz - Sigel Notizbücher CONCEPTUM Pure - die eleganten und modernen Notizbücher auf das Wesentliche reduziert. Bestes Design verein mit exzellenter Qualität und vielen praktischen Funktionen. Format: ca. A4 (213x295x20mm), Blattanzahl: 97 Blatt (194 Seiten), Register: Nein, Qualität: PEFC-zertifiziertes Papier (chamois), Grammatur: 80 g/m², Einband: Hardcover (schwarz) mit geriffelter Softwave-Oberfläche. Ausführung: fortlaufend nummerierte Seiten, Inhaltsverzeichnis, 2 Lesezeichenbänder, Quickpocket, Archivtasche mit 2 Kartenfächern, Stifteschlaufe, Titel- und Rückenaufkleber, Einlegeblatt kariert/liniert, 20 perforierte Blätter zum Heraustrennen, Gummibandverschluss. Variationen: für kariert = CO111, liniert = CO112, blanko = CO110. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 9,50* | ab € 11,05* | € 15,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 14,29* | € 20,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,49* | € 20,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 15,63* | € 22,24* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,08* | € 32,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|