Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-CO111 Herst.-Nr.: CO111 EAN/GTIN: 4004360901027 |
| |
|
| | |
| Sigel Notizbuch Conceptum, A4, 80g, schwarz, kariert, 194 Seiten Die neue Notizbuch-Generation "Conceptum" ist die Weiterentwicklung des klassischen Notizbuches mit vielen extra Funktionen. Der Einband mit der neuartigen, weichen "Softwave"-Oberfläche macht die Hochwertigkeit dieses Notizbuches nicht nur sichtbar, sondern auch fühlbar und ist dabei robust und unempfindlich. Dank dem Inhaltsverzeichnis, der Seitennummerierung und dem Zeichenband lassen sich die Notizen ab sofort einfach organisieren und schnell wieder finden. Mithilfe des Gummibandverschlusses ist das Buch immer sicher verschlossen. Mit der praktischen Stiftschlaufe ist das Schreibutensil immer zur Hand und unterwegs sicher fixiert. Die integrierte Falttasche dient als Archivfach und bietet Platz für lose Zettel, Visitenkarten und sonstiges. Für die Beschriftung des Buches von Außen liegen Titel- und Rückenetiketten bei. Praktisch sind auch die 20 perforierten Blätter, die sich leicht heraustrennen lassen. So können Aufzeichnungen ganz einfach und ordentlich weitergegeben werden. Mit 194 chamoisfarbenen Seiten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Notizbuch | Ausführung: | kariert | Format: | DIN A4 | Seitenanzahl: | 194 Seiten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 9,50* | ab € 11,05* | € 14,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,23* | € 20,26* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 14,31* | € 20,30* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 15,66* | € 22,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 15,81* | € 22,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|