Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-22654 Herst.-Nr.: 22654111 EAN/GTIN: 4019364506963 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter Ideal 2265 4mm Streifenschnitt, ca. 11-13 Blatt, 20 Liter Behälter - Ideal Aktenvernichter 2265 22654111. Schnittart: 4mm Streifenschnitt, Schneidleistung: ca. 11-13 Blatt, vernichtet auch: Kreditkarten sowie Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 220mm, Sicherheitsstufe: P-2, Auffangbehälter: 20 Liter Papierkorb, Maße: 516x345x213mm (HxBxT), Gewicht: ca. 10,5kg. Ausführung: Easy-Touch-Mehrfunktionsschalter Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts und integriete Leuchtanzeigen, Lichtschranke für automatischen Start/Stopp, Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung, Zero Energy Stand-by Modus, Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung, laufruhiger Wechselstrommotor, zweifache Motorsicherung, herausnehmbarer Schnittgutbehälter. Farbe: grau. Garantie: Lifetime auf die gehärteten Vollstahl-Messerwellen. Zertifikate: Blauer Engel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, krug und priester aktenvernichter, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Büromaschinen, Reisswölfe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,74* | € 246,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,25* | € 264,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 237,97* | € 270,58* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,17* | € 274,58* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,35* | € 293,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|