Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2265 Streifenschnitt 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2265 Streifenschnitt 4mm
Aktenvernichter 2265 Streifenschnitt 4mm
Aktenvernichter 2265 Streifenschnitt 4mm
Aktenvernichter 2265 Streifenschnitt 4mm
Aktenvernichter 2265 Streifenschnitt 4mm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA22654111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     22654111
EAN/GTIN:
     4019364506963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
  • Bedienfreundliches Schreibtischgerät für den umweltbewussten Anwender.
  • EASYTouch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierteLeuchtanzeigen.
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
  • Reversierautomatikmit automatischer Abschaltung.
  • Zero Energy Stand-by Modus: Komplette,automatische Netztrennung nach 30 Minuten.
  • Sicherheitsklappe in der Zuführöffnungals Eingriffschutz.
  • Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm).
  • Laufruhiger150-Watt-Wechselstrommotor.
  • Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung.
  • Büro-klammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl.
  • Hochwertiger Unterschrank.
  • Herausnehmbarer Schnittgutbehältermit Sichtfenster als Füllstandsanzeige.
  • 20 l Behältervolumen
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
20 l
Breite:
345 mm
Bruttogewicht:
8.1 kg
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
6.5 kg
Gewicht:
8.1 kg
Höhe:
516 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
150 W
Schneidleistung:
9-11 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgröße:
4 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Tiefe:
213 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, krug und priester aktenvernichter, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, 2265, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 210,44*
€ 246,98*
Frei Haus
ab € 232,57*
€ 265,11*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 238,74*
€ 271,32*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,48*
€ 275,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 251,37*
€ 284,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,33*
€ 295,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,35*
€ 291,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 245,34*
€ 291,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5882
ab € 0,52*
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,57*
Sonstiges
Soennecken
0334
ab € 0,75*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
Sonstiges
Soennecken
3326
ab € 1,45*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.