Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-200102 Herst.-Nr.: 0895B001 EAN/GTIN: 4960999299778 |
| |
|
| | |
| Canon Tintenpatrone PFI-102BK schwarz, (0895B001), 130ml - Canon PFI102BK für Canon Inkjet Printer imagePROGRAF IPF500, imagePROGRAF IPF 510 Series, imagePROGRAF IPF 510, imagePROGRAF IPF 510 plus, imagePROGRAF IF 600, imagePROGRAF IPF 605, imagePROGRAF IPF 610, imagePROGRAF IPF 650, imagePROGRAF IPF 655, imagePROGRAF IPF 700, imagePROGRAF IPF 710, imagePROGRAFIPF 720, imagePROGRAF IPF 750, imagePROGRAF IPF 755, imagePROGRAF IPF 760, imagePROGRAF IPF 765
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF 500; imagePROGRAF IPF 510; imagePROGRAF IPF 510 plus; imagePROGRAF IPF 510 Series; imagePROGRAF IPF 600; imagePROGRAF IPF 6000 S; imagePROGRAF IPF 605; imagePROGRAF IPF 605 L plus; imagePROGRAF IPF 610; imagePROGRAF IPF 610 plus; imagePROGRAF IPF 610 Series; imagePROGRAF IPF 650; imagePROGRAF IPF 650 Series; imagePROGRAF IPF 655; imagePROGRAF IPF 700; imagePROGRAF IPF 710; imagePROGRAF IPF 720; imagePROGRAF IPF 750; imagePROGRAF IPF 750 MFP; imagePROGRAF IPF 750 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 750 Series; imagePROGRAF IPF 755; imagePROGRAF IPF 755 MFP; imagePROGRAF IPF 760; imagePROGRAF IPF 760 MFP; imagePROGRAF IPF 760 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 760 Series; imagePROGRAF IPF 765; imagePROGRAF IPF 765 MFP; imagePROGRAF IPF 765 MFP M 40; imagePROGRAF LP 17; imagePROGRAF LP 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Canon Tintenpatrone, Canon InkJet Patronen, Tintenpatronen Canon |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 54,23* | € 69,14* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 54,82* | € 69,32* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 61,20* | € 77,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 61,91* | € 78,26* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,99* | € 93,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 130 Milliliter (ab € 0,56916* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|