Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-196003 Herst.-Nr.: 76-96003-11893 EAN/GTIN: 4009729054789 |
| |
|
| | |
| Flipchart Dahle Team mobil 96003 Tafel 66x98cm, 2 Seitenarme, Einbeinstativ mit Rollen, Alurahmen, grau - Dahle Flipchart Team mobil 96003 - ist der ideale Begleiter für jede mobile Präsentation. Durch die gefederte Säule mit Schnellverschluss lässt sich die Flipchart stufenlos auf bis zu 220 cm Tafel-Oberkante einstellen. Die zwei seitlich ausschwenkbaren Seitenarme bieten eine erweiterte Präsentationsfläche. Die Tafeloberfläche ist magnethaftend und weiß lackiert, welche für trocken abwischbare Whiteboard-Markern geeignet ist. Die Universelle Blockhalterung auf verstellbaren Zapfen ermöglicht die Befestigung aller handelsüblichen Blöcke. Die Klemmleiste sorgt noch zusätzlich für einen optimalen halt der Blöcke. Die Tafel hat eine praktische Ablageschale für Whiteboard-Marker und Zubehör. Tafeloberfläche: magnethaftend, beschreibbar, Höhenverstellung: stufenlos bis 220 cm, Gestell: Einbeinstativ mit Rollen, Gewicht: 15 kg. Ausführung: Sternfuß mit fünf Rollen und Feststellbremsen, magnethaftende Seitenarme. Farbe: grau. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flip-chart weiß, flipchart marker, flip-chart dahle, Dahle, Sternfuß, 96003, Flipchartständer, Magnettafeln, Flipchart-Ständer, Flip Chart |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 96,67* | € 126,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 102,13* | € 133,52* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,71* | € 158,73* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,59* | € 180,56* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 150,26* | € 195,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|