Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-18818 Herst.-Nr.: 1910121 EAN/GTIN: 4026631056755 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM Securio C18 3,9mm Streifenschnitt, ca. 13-15 Blatt, 25 Liter Behälter - HSM Aktenvernichter Securio C18 1910121. Schnittart: 3,9mm Streifenschnitt, Schneidleistung: ca. 13-15 Blatt, vernichtet auch: Kreditkarten sowie Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 230mm, Sicherheitsstufe: P-2/T-2/E-2, Schnittgeschwindigkeit: 50mm/Sek., Auffangbehälter: 25 Liter Papierkorb, Maße: 542x365x280mm (HxBxT), Gewicht: ca. 9,8kg. Ausführung: Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie, leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz (55-58 dB im Leerlauf), EcoSmart (besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by), Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau, bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab, Multifunktionstaste für intuitive Bedienung, Lichtschranke für automatischen Start/Stopp, herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren, Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. Farbe: weiß. Garantie: 3 Jahre. Zertifikate: Blauer Engel. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,48* | € 237,98* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,91* | € 248,04* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,90* | € 248,62* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,79* | € 249,64* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,67* | € 251,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|