| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-17886 Herst.-Nr.: 17808006 EAN/GTIN: 4013695263724 |
| |
|
| | |
| Lineale transotype Aluminium-Schneidelineal PRO 17808006 80cm, Zeichen-Schneidelineal, Aluminium, rot - transotype Aluminium-Schneidelineal PRO 17808006 mit Stahl-Schneidekante und rutschfester Gummierung auf der Rückseite für präzises und schnelles Arbeiten. Durch die Schneidekante mit geradem Rücken lässt dich die Klinge deines Cutters absolut gerade über das Papier führen und garantiert so den exakten Schnitt. Länge: 80cm, Material: Aluminium und Stahl, Farbe: rot pulverbeschichtet. Ausführung: Stahl-Schneidekante, mm-/cm-Skalierung, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite, extra breites 50mm-Aluminium-Profil und hohes Gewicht für mehr Stabilität - lässt sich weder verbiegen noch verdrehen. Ausgezeichnet mit dem reddot design Award 2015 und dem German Design Award Special Mention 2016. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, Schneide-Lineal, Schneidelineal, Schneidlineal, bürolineal alu, bürolineal 80 cm, flachlineal, Schneidelineale, Schneide-Lineale, Zeichenbedarf, Zeichenlineale, Aluminium-Schneidelineal, rutschfestes Schneidelineal, transotype Aluminium-Schneidelineal PRO 17808006, transotype 17808006, 17808006 transotype |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,58* | € 27,51* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,16* | € 27,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,12* | € 28,41* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,74* | € 32,06* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,49* | € 43,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|