| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976523734 Herst.-Nr.: 17808006 EAN/GTIN: 4013695263724 |
| |
|
| | |
| TRANSOTYPE 17808006 transotype Schneidelineal PRO 80cm ohne mm-Facette auf beide Einzigartig durch seine Signalfarbe. Pulverbeschichtet · zum schnellen Wiederfinden auf überfüllten Arbeitstischen. Jetzt mit Stahl-Schneidekante und selbst entwickeltem · extra-breitem 50 mm-Aluminium-Profil. Durch die enorme Breite und das höhere Gewicht ist es ultra-stabil und lässt sich weder verbiegen noch verdrehen. Mit rutschfester Gummierung auf der Rückseite · ermöglicht es dir präzises und schnelles arbeiten. Die Schneidekante mit geradem Rücken lässt dich die Klinge deines Cutters absolut gerade über das Papier führen und garantiert so den exakten Schnitt. Weitere Informationen: | | eClassID: | 24251902 | HerstellerNr: | 17808006 | Werksnummer: | 9199135239 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schneidelineal PRO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,63* | € 27,30* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,04* | € 27,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,11* | € 28,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,64* | € 31,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,53* | € 43,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|