Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headset Hama MyVoice 1300 00184149


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Headset Hama MyVoice 1300 00184149
Headset Hama MyVoice 1300 00184149
Headset Hama MyVoice 1300 00184149
Headset Hama MyVoice 1300 00184149
Headset Hama MyVoice 1300 00184149
Headset Hama MyVoice 1300 00184149
Artikel-Nr.:
     3636-177060
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184149
EAN/GTIN:
     4047443482457
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets

Headset Hama MyVoice 1300 00184149

Mono, In-Ear, Akku-Ladezeit ca. 2 Stunden, Standby max. 80 Stunden, Bluetooth, USB-Ladestation, schwarz - Das Mono-Bluetooth-Headset MyVoice 1300 von Hama. Das Headset kann mit zwei Smartphones zeitgleich verbunden werden. Die drei verschiedenen Silikon-Ohrpolster Größen in S, M und L, sorgen für einen individuellen und perfekten Sitz. Verbindung: Bluetooth 5.0, Bauform: In-Ear (beide Ohren möglich), Empfindlichkeit Kopfhörer: 109 dB +/- 3 dB, Empfindlichkeit Mikrofon: -44 dB ± 3 dB, maximale Gesprächszeit: 4 Stunden, maximale Standby-Zeit: 80 Stunden, Richtcharakteristik Mikrofon: Omnidirektional, unterstützte Bluetooth-Profile: A2DP/AVRCP/HFP/HSP, Frequenzband: 2402-2480MHz, Frequenzbereich Kopfhörer: 20 Hz - 20 kHz, Frequenzbereich Mikrofon: 100 Hz - 8 kHz, Übertragungsdistanz: 10 m, Gewicht: 12 g, Farbe: schwarz. Ausführung: Sprachsteuerung, Multipoint, Finger-Touch Sensor, Lautstärkeregler, QuickPair, Rufannahmetaste. Lieferumfang: Mono-Bluetooth-Headset MyVoice1300, USB-Ladestation, 3 Ohrpolster in verschiedenen Größen (S, M, L), Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: Handy Headset, Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset Ohrhaken, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth hama, bluetooth headset, bluetooth headset hama, Headset für Großraumbüro, Headset mit Geräuschunterdrückung, Bluetooth, active noise cancelling, Geräuschunterdrückung, Lärmreduzierung, Lärmunterdrückung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 15,10*
€ 21,30*
€ 5,46*
ab € 15,56*
€ 21,78*
3 Tage
4
€ 5,95*
ab € 17,60*
€ 24,52*
€ 3,90*
ab € 17,63*
€ 24,53*
Lager 3636
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,03*
€ 36,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,91*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,56*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,80*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,18*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,22*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,10*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 17,10*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.