Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mono-Bluetooth®-Headset MyVoice1300, Multipoint, Sprachsteuerung, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00184149
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184149
EAN/GTIN:
     4047443482457
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
Verkrampft sitzen Sie am Schreibtisch, den Telefonhorer zwischen Schulter und Ohr geklemmt. Kein Wunder, dass Ihre Nackenmuskeln schmerzen. Hier hilft unser Headset „MyVoice1300“. Mit dem In-Ear-Kopfhorer telefonieren Sie kabellos und ganz entspannt. Egal ob im Buro oder mit Freunden. - unterstutzt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant - die CVC-6.0-Technololgie verbessert die Sprachqualitat am Mikrofon: Umgebungsgerausche werden aktiv unterdruckt, so dass nur die eigene Stimme beim Gesprachspartner ankommt - mit der passgenauen USB-Ladestation konnen Sie das Headset jederzeit z.B. im Auto, am Power Pack oder Notebook mit neuer Energie versorgen - ermoglicht die Verbindung des Headsets mit zwei Smartphones gleichzeitig - die Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Grosen (S, M, L) sorgen fur einen individuellen, perfekten Sitz - Bluetooth-Mono-Headset fur komfortable Telefonie- USB-Ladestation: magnetische Halterung fur das Headset, wenn es nicht benutzt wird - Smartphonefunktionen uber Multifunktionstaste steuerbar (z.B. Anrufe annehmen/tatigen/abweisen/Wahlwiederholung) - zur Anrufannahme einfach Headset aus der Ladestation nehmen - Musik-Steuerungsfunktionen (Play/Pause) - Lautstarkeregelung direkt am Headset oder uber Sprachassistenten steuerbar - einfache Verwendung des Headsets durch Sprachinformationen - Ladezustand auf iOS- und Android-Geraten uberprufbar (wenn von Gerat unterstutzt) Systemvoraussetzung: - bluetoothfahiges Endgerat Lieferumfang: - 1 Mono-Bluetooth-Headset MyVoice1300 - 1 USB-Ladestation - 3 Ohrpolster in verschiedenen Grosen (S/M/L) - 1 Kurzanleitung - 1 Warn- und Sicherheitshinweise
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
35.28 g | 12 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Mono
Max. Standby:
80 h
Verbindung:
Bluetooth
Bauform:
In-Ear
Mikrofonposition:
Integriertes Mikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
109 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-44 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 8 kHz
Impedanz Kopfhorer:
16 Ω
Impedanz Mikrofon:
0,4 kΩ
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Art:
Bluetooth-Headset
Max. Gesprachszeit:
4 h
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
5.0
Technologie:
MultiPoint
Frequenzband:
2402-2480MHz
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2 h
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler, QuickPair, Rufannahmetaste
Ladeart:
USB-Dockingstation
Besonderheit:
Duplex, Sprachsteuerung
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Produktlinie:
Essential Line
Ubertragungsdistanz:
10 m
Sprachsteuerung:
Apple Siri/Google Assistant/Microsoft Cortana
WBCV:
≥ 75mV
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 37,18*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,15*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,20*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 16,95*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.