Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Headset MyVoice1300 184149 Bluetooth In-Ear Sprachsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-785087000
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     184149
EAN/GTIN:
     4047443482457
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
Bluetooth-Mono-Headset für komfortable Telefonie. Unterstützt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant. Die CVC-6.0-Technologie verbessert die Sprachqualität am Mikrofon: Umgebungsgeräusche werden aktiv unterdrückt, so dass nur die eigene Stimme beim Gesprächspartner ankommt. Mit der passgenauen USB-Ladestation können Sie das Headset jederzeit z.B. im Auto, am Power Pack oder Notebook mit neuer Energie versorgen. Es ermöglicht die Verbindung des Headsets mit zwei Smartphones gleichzeitig. Die Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Größen sorgen für einen individuellen, perfekten Sitz. Smartphonefunktionen über Multifunktionstaste steuerbar (z.B. Anrufe annehmen/tätigen/abweisen/Wahlwiederholung). Zur Anrufannahme einfach Headset aus der Ladestation nehmen. Mit Musik-Steuerungsfunktionen (Play/Pause). Lautstärkeregelung direkt am Headset oder über Sprachassistenten steuerbar. Einfache Verwendung des Headsets durch Sprachinformationen. Ladezustand auf iOS- und Android-Geräten überprüfbar (wenn von Gerät unterstützt).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MyVoice 1300
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Headset MyVoice 1300
Art des Anschlusses:
USB-A
Typbezeichnung des Kopfhörers:
In-Ear
max. Gesprächszeit:
4 h
Reichweite:
10 m
max. Standby-Zeit:
80 h
Ladezeit des Akkus:
2 h
Impedanz:
16 O
Stromversorgung:
Akku
Bluetooth Schnittstelle vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Bluetooth-Version:
5.0
unterstützt Stereo:
Nein
Lautstärkeregler vorhanden:
Ja
Sprachsteuerung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. USB-Ladestation, 3 Silikon-Ohrpolster (S, M, L)
Gewicht:
12 g
Farbe:
schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 15,10*
€ 21,29*
€ 5,46*
ab € 15,51*
€ 21,78*
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 17,56*
€ 24,56*
€ 3,90*
ab € 17,57*
€ 24,58*
€ 7,95*
ab € 17,37*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,88*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,45*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,80*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,79*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,81*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,07*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,07*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,10*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.