Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsband Durable DURALINE STRONG 1725 (ROT)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Markierungsband Durable DURALINE STRONG 1725 (ROT)
Markierungsband Durable DURALINE STRONG 1725 (ROT)
Markierungsband Durable DURALINE STRONG 1725 (ROT)
Artikel-Nr.:
     3636-17250-02
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172503
EAN/GTIN:
     4005546982465
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen

Markierungsband Durable DURALINE STRONG 1725 (ROT)

50mm x 30m, 1,2mm stark (1200my), PVC, farbig - Durable selbstklebendes extra starkes Bodenmarkierungsband DURALINE STRONG für die langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen im Innenbereich von Lager und Betrieb. Maße: 50 mm x 30 m (B x L), Stärke: 1,2 mm (1200 my), Material: PVC, Ausführung: abriebfest, strapazierfähig durch extrudiertes Material, abgeschrägte Kanten. Gemäß ASR A1.5/1,2 Fußböden nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R10. Erhältlich in den Farben: Signalgelb (RAL 1003), Signalrot (RAL 3001), Signalblau (RAL 5005), Signalweiß (RAL 9003) und Signalgrün (RAL 6032).
Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mmx30m, klebe streifen, klebebandstreifen rot, Warnmarkierung, Markierungsbänder, Warnbänder, Warnband selbstklebend, Bodenmarkierungen, Hallenmarkierung, Bodenmarkierungsverordnung, Bodenmarkierungen Industrie, Bodenmarkierung Farbe, Bodenmarkierung Industriehallen, Klebeband Bodenmarkierung, Bodenschilder, Industriemarkierung
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 78,17*
€ 98,63*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 78,00*
€ 98,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 80,00*
€ 100,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,26*
€ 103,90*
Lager 3636
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 124,70*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 124,70*
€ 148,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 123,22*
€ 146,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 115,61*
€ 137,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 88,68*
€ 105,53
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 84,21*
€ 100,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,26*
€ 93,13
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1043130
ab € 24,66*
Ähnlich
Durable
1726131
ab € 73,30*
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,28*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,58*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,71*
Ähnlich
Durable
102106
ab € 42,47*
Ähnlich
Durable
102105
ab € 42,50*
Ähnlich
Durable
102102
ab € 42,84*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 78,08*
Ähnlich
Durable
172506
ab € 77,90*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,58*
Ähnlich
Durable
172502
ab € 77,56*
Ähnlich
Durable
1726130
ab € 73,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.