Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-162000 Herst.-Nr.: TN-2000 EAN/GTIN: 4977766630726 |
| |
|
| | |
| Brother Lasertoner TN-2000 schwarz, 2.500 Seiten - Für Brother DCP-7010, DCP-7010L, DCP-7025, Fax-2820, Fax-2920, HL-2030, HL-2040, HL-2070N, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820N.
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -7010; DCP -7010 L; DCP -7020; DCP -7025; Fax 2820; Fax 2820 ML; Fax 2820 P; Fax 2820 Series; Fax 2825; Fax 2825 ML; Fax 2920; Fax 2920 ML; Fax 2920 P; Fax 2920 Series; HL -2020; HL -2030; HL -2030 R; HL -2032; HL -2032 DN; HL -2040; HL -2040 N; HL -2040 R; HL -2040 Series; HL -2050; HL -2070 N; HL -2070 NR; MFC -7220; MFC -7220 N; MFC -7225 N; MFC -7240; MFC -7290; MFC -7420; MFC -7420 N; MFC -7820; MFC -7820 N | Lenovo: | LJ 2000; LJ 2000 Series; LJ 2050 N; M 3020; M 3120; M 3220; M 7020; M 7030; M 7120; M 7130 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner cartridges brother, brother toner, Brother Toner für Telefaxgeräte, Brother Telefax-Verbrauchsmaterial, Brother Lasertoner, Brother Telefaxtoner |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 56,15* | € 68,49* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 57,98* | € 69,57* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 58,08* | € 69,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 58,44* | € 70,55* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 69,76* | € 83,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|