Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1531154 Herst.-Nr.: 1531154 EAN/GTIN: 4026631062596 |
| |
|
| | |
| Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 1531154 mobil auf Lenkrollen, 770 x 611 x 1040 mm - HSM Verpackungspolstermaschine ProfiPack P425 verarbeitet in einem Arbeitsschritt mehrere Lagen ausgedienter Kartonagen zu Polstermatte oder aufgepolstertem Füllmaterial. Durchsatzleistung: 80kg/h, Leistungsaufnahme: 2000 W, Spannung / Frequenz: 220 ? 240 V / 50-60 Hz, Eingabebreite: 425 mm, Einfüllhöhe: 20 mm, Geräuschpegel (Leerlauf): ca. 60-62 dB, Maße: 770 x 611 x 1040 mm (B x T x H), Gewicht: 160 kg. Ausführung: Schneidewellen aus gehärtetem Vollstahl, kraftvolles, effizientes Antriebskonzept ermöglich dauerhaften Betrieb, Stufenlos justierbare Arbeitsbreite mit Skala für Polstermaterial nach Maß, Intuitive Bedienung mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur, Integrierte Turbofunktion löst Materialstau, Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter, mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonshredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, kartonperforator hsm, kartonagenschredder, Verpackungslösung, ProfiPack, ProfiPack P425, Verpackungsmaschine, ProfiPack HSM, Verpackungspolstermaschine Kartonage |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.128,24* | € 3.216,33* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3.237,14* | € 3.362,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.361,98* | € 3.567,41* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.543,21* | € 3.635,23* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.939,89* | € 4.034,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|