Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HSM1531154 Herst.-Nr.: 1531154 EAN/GTIN: 4026631062596 |
| | |
|
| | |
| Diese Verpackungspolstermaschine verarbeitet in einem Arbeitsschritt ausgediente Kartonage zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Das Profi-Gerät ist mobil auf stabilen Lenkrollen mit Feststellbremse und flexibel einsetzbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Abmessungen: | (H x B x T) 1040 x 770 x 570 mm | Ausführung: | Leistung: 2 kW, Schnittgeschwindigkeit: 170 mm/Sek. | Gewicht: | 160 kg | Fassungsvermögen: | bis zu 3 Lagen | Anreißer (Online): | Verpackungspolstermaschine ProfiPack P425, 220 - 240 V | Aufzählung (Online): | Eingabebreite: 425 mm Einlasshöhe: 20 mm Schnittleistung: 3 Lagen Durchsatz bis zu 80 kg Maße (B x H x T): 770 x 570 x 1040 mm verschleißfeste Vollstahlwellen Polstervolumen einstellbar Dauerbetrieb intuitives Bedienelement justierbare Arbeitsbreite nach Maß Einzugsgeschwindigkeit nach Bedarf flexibel einstellenbar integrierte Turbofunktion löst Materialstau Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter Qualität „Made in Germany“ | Kurzbeschreibung (Online): | Verpackungspolstermaschine ProfiPack P425, mobil mit Lenkrollen, Schnittleistung: 3 Lagen, Schnittgeschwindigkeit: 170 mm/Sek. | Langbeschreibung (Online): | Diese Verpackungspolstermaschine verarbeitet in einem Arbeitsschritt ausgediente Kartonage zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Das Profi-Gerät ist mobil auf stabilen Lenkrollen mit Feststellbremse und flexibel einsetzbar. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonshredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, kartonperforator hsm, kartonagenschredder, Verpackungspolstermaschine, Verpackungsmaterial, Karton-Shredder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.121,26* | € 3.201,71* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3.237,17* | € 3.347,99* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.362,00* | € 3.553,01* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.543,23* | € 3.620,92* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.939,92* | € 4.021,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|