Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonperforator ProfiPack P425, HxBxT 990 x 700 x 490 mm, Arbeitsbreite 425 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kartonperforator ProfiPack P425
Kartonperforator ProfiPack P425
Kartonperforator ProfiPack P425
Artikel-Nr.:
     103-530758
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1531154
EAN/GTIN:
     4026631062596
Suchbegriffe:
Kartonagenschredder
Kartonagenshredder
Kartonperforator
Kartonschredder
Kartonperforator ProfiPack P425, HxBxT 990 x 700 x 490 mm, Arbeitsbreite 425 mm.

Unempfindliche, langlebige Vollstahl-Schneidwellen. Justierbare Arbeitsbreite. Intuitives Bedienelement. Mobil auf Rollen, mit Feststellbremse. Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter. Integrierte Turbofunktion löst Materialstau. Intuitive Bedienung mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur. Stufenlos justierbare Arbeitsbreite mit Skala für Polstermaterial nach Maß. Polstervolumen des Verpackungsmaterials einstellbar. Einzugsgeschwindigkeit ist flexibel einstellbar. Besonders nachhaltiger Betrieb aufgrund des hohen Wirkungsgrades.

Diese leistungsstarke Verpackungspolstermaschine verarbeitet in einem Arbeitsschritt mehrere Lagen ausgedienter Kartonagen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Das Profi-Gerät ist mobil auf Lenkrollen und flexibel einsetzbar. Für den Dauerbetrieb geeignet. Füllhöhe bis zu 3 Lagen.
Weitere Informationen:
Antriebsleistung:
1.2 kW
Arbeitsbreite:
425 mm
Breite:
700 mm
Farbe:
grau, schwarz
Frequenz:
50 Hz
Gewicht:
180 kg
Höhe:
990 mm
Schnittgeschwindigkeit:
235 mm/s
Spannung:
230 V
Tiefe:
490 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartonshredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, kartonperforator hsm, kartonagenschredder, HSM, 530758 49 (ksp425), Kartonperforatoren, Perforator, Perforatoren, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaschine, Verpackungsmaschinen, Verpackungstechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.125,58*
€ 3.201,71*
€ 5,50*
ab € 3.230,24*
€ 3.347,99*
Frei Haus
ab € 3.356,40*
€ 3.553,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.540,45*
€ 3.620,92*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.937,06*
€ 4.021,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.021,18*
€ 4.785,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.993,22*
€ 4.751,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.950,41*
€ 4.700,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.937,06*
€ 4.685,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.